AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405145 GES4-2U10T 7011 SERVICE OUTLET 6 DISPOSI - 7405145

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405145 GES4-2U10T 7011 SERVICE OUTLET 6 DISPOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Quadrato

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195890645

Codice prodotto

OBO7405145

Cod. produttore

7405145

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Quadrato

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità minima di incasso:

73 mm

Larghezza di incasso:

201 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Lunghezza di incasso:

201 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

5 mm

Adatto per canale sottopavimento:

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Service outlet 6 dispositivi Modul 45, PA, Grigio ferro, 7011