OBO BETTERMANN - OBO7406554 RKS 2V2 20 CASSETTA TELAIO PER USCITA CA - 7406554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 250 mm
Modello - Quadrato
Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto
Adatto per - Scatola di derivazione sottopavimento
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
4012195108801
Codice prodotto
OBO7406554
Cod. produttore
7406554
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
250 mm
Modello:
Quadrato
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Adatto per:
Scatola di derivazione sottopavimento
Materiale:
Acciaio inox
Altezza della cassetta:
20 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
18 mm
Numero di uscite cavo:
1
Tipo di uscita cavo:
Orientabile
Materiale dell'uscita cavo:
Acciaio inox
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:
no
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
3


