AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408864 GES R2T CU COPERCHIO TELESCOPICO CON MAN - 7408864

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408864 GES R2T CU COPERCHIO TELESCOPICO CON MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Colore - Altri

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196459063

Codice prodotto

OBO7408864

Cod. produttore

7408864

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Colore:

Altri

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altri

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio telescopico con maniglia. Rame antico, Zn, Cu