OBO BETTERMANN - OBO7409210 RKSN2 4 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della cassetta - 110 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza di livellamento - 110...155 mm
Profondità minima di incasso - 110 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195867166
Codice prodotto
OBO7409210
Cod. produttore
7409210
Produttore
OBO
Altezza della cassetta:
110 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza di livellamento:
110...155 mm
Profondità minima di incasso:
110 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
25 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Modello:
Quadrato
Numero di uscite cavo:
1
Tipo di uscita cavo:
Orientabile
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:
sì
Lunghezza di incasso:
201 mm
Larghezza di incasso:
201 mm
Numero di apparecchi installabili:
6
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
2