AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409214 RKSN2 9 MS 25 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409214

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409214 RKSN2 9 MS 25 CASSETTA LIVELLABILE CON U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Altezza della cassetta - 110 mm

  • Materiale - Ottone

  • Altezza di livellamento - 110...155 mm

  • Profondità minima di incasso - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195867180

Codice prodotto

OBO7409214

Cod. produttore

7409214

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Altezza della cassetta:

110 mm

Materiale:

Ottone

Altezza di livellamento:

110...155 mm

Profondità minima di incasso:

110 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

25 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Modello:

Quadrato

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Orientabile

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

Lunghezza di incasso:

244 mm

Larghezza di incasso:

244 mm

Numero di apparecchi installabili:

12

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

3

Cassetta livellabile con uscita cavi 242x243mm, CuZn