OBO BETTERMANN - OBO7409258 RKS2 R4 V20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della cassetta - 110 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza di livellamento - 110...155 mm
Profondità minima di incasso - 110 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195867395
Codice prodotto
OBO7409258
Cod. produttore
7409258
Produttore
OBO
Altezza della cassetta:
110 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza di livellamento:
110...155 mm
Profondità minima di incasso:
110 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
20 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Modello:
Tondo
Numero di uscite cavo:
1
Tipo di uscita cavo:
Orientabile
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:
sì
Diametro di incasso:
215 mm
Numero di apparecchi installabili:
6
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
2