AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409260 RKS2 R4 V25 CASSETTA LIVELLABILE TONDA C - 7409260

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409260 RKS2 R4 V25 CASSETTA LIVELLABILE TONDA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della cassetta - 110 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza di livellamento - 110...155 mm

  • Profondità minima di incasso - 110 mm

  • Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195867401

Codice prodotto

OBO7409260

Cod. produttore

7409260

Produttore

OBO

Altezza della cassetta:

110 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza di livellamento:

110...155 mm

Profondità minima di incasso:

110 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

25 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Modello:

Tondo

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Orientabile

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

Diametro di incasso:

215 mm

Numero di apparecchi installabili:

6

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Cassetta livellabile tonda con uscita cavi Ø 215mm, V2A, 1.4301