AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409422 RKFR2 4 V20 CASSETTA ROTONDA R4 CON TUBO - 7409422

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409422 RKFR2 4 V20 CASSETTA ROTONDA R4 CON TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 214 mm

  • Altezza della cassetta - 110 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza di livellamento - 110...155 mm

  • Profondità minima di incasso - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195869450

Codice prodotto

OBO7409422

Cod. produttore

7409422

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

214 mm

Altezza della cassetta:

110 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza di livellamento:

110...155 mm

Profondità minima di incasso:

110 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

20 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Bagnato / Umido

Modello:

Tondo

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Tubo

Materiale dell'uscita cavo:

Acciaio inox

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

Numero di apparecchi installabili:

6

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Cassetta rotonda R4 con tubo ø 215mm, V2A, 1.4301