AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7428142 TUK2 G4 TUBO RIVESTIBILE 4MM

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7428142 TUK2 G4 TUBO RIVESTIBILE 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzabile a filo pavimento -

  • Tipo di apertura del bocchettone - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195858294

Codice prodotto

OBO7428142

Cod. produttore

7428142

Produttore

OBO

Utilizzabile a filo pavimento:

Tipo di apertura del bocchettone:

Avvitabile

Tubo rivestibile 4mm ø 110 mm, Zn, N