AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7428526 UD GES R2 SCATOLA PER MASSETTO PER GES R - 7428526

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7428526 UD GES R2 SCATOLA PER MASSETTO PER GES R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Possibilità di ampliamento - Per telaio porta apparecchi

  • Campo di livellamento - 85...130 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Con aperture per installazione tubi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196459483

Codice prodotto

OBO7428526

Cod. produttore

7428526

Produttore

OBO

Modello:

Tondo

Possibilità di ampliamento:

Per telaio porta apparecchi

Campo di livellamento:

85...130 mm

Materiale:

Acciaio

Con aperture per installazione tubi:

Guarnizione installabile:

no

Scatola da incasso per massetto GES R2. Scatola regolabile in altezza per l'installazione di una scatola portapparecchi tipo GES R2. Con 2x2 aperture passacavo perforate per tubi di installazione (M20/M25).