AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCMMV-137/42 STIVALI ISOLANTI 20.000 V - MV-137/42

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCMMV-137/42 STIVALI ISOLANTI 20.000 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Tipo di chiusura - Infilare

  • Con puntale protettivo -

  • Alta visibilità (colori di segnalazione) -

  • Taglia scarpe (Europa) - 42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078551459

Codice prodotto

OCMMV-137/42

Cod. produttore

MV-137/42

Produttore

OCM

Colore:

Giallo

Tipo di chiusura:

Infilare

Con puntale protettivo:

Alta visibilità (colori di segnalazione):

Taglia scarpe (Europa):

42

Stivali isolanti. Costruiti in elastomero con supporto in tela all’interno, molto flessibili e resistenti. Colore : giallo ( Alta Visibilità ). Puntale in inox in conformità alle EN 345 e EN ISO 20345. Suola anti slittamento. Procura un isolamento elettrico proteggendo dalla tensione tra i passi. EN ISO 20345 - EN50321 . ASTM F-2413-05 . ASTM F-1117-08. CSA Z195-02