OCMEI S.R.L. - OCMMV-137/45 STIVALI ISOLANTI 20.000 V - MV-137/45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Tipo di chiusura - Infilare
Con puntale protettivo - sì
Alta visibilità (colori di segnalazione) - sì
Taglia scarpe (Europa) - 45
Confezione
1 PZ
EAN
7449070228250
Codice prodotto
OCMMV-137/45
Cod. produttore
MV-137/45
Produttore
OCM
Colore:
Giallo
Tipo di chiusura:
Infilare
Con puntale protettivo:
sì
Alta visibilità (colori di segnalazione):
sì
Taglia scarpe (Europa):
45
Stivali isolanti. Costruiti in elastomero con supporto in tela all’interno, molto flessibili e resistenti. Colore : giallo ( Alta Visibilità ). Puntale in inox in conformità alle EN 345 e EN ISO 20345. Suola anti slittamento. Procura un isolamento elettrico proteggendo dalla tensione tra i passi. EN ISO 20345 - EN50321 . ASTM F-2413-05 . ASTM F-1117-08. CSA Z195-02