OCMEI S.R.L. - OCM3OCM5 MICROSTART CAVO PVC 5 MT - 3OCM5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001021639622
Codice prodotto
OCM3OCM5
Cod. produttore
3OCM5
Produttore
OCM
Carico massimo del contatto:
10 A
Tensione massima contatti:
250 V
Regolatore di livello per riempimento o svuotamento serbatoi. Il corpo del regolatore è posto all’interno del recipiente e deve essere libero di modificare la sua posizione di movimento senza trovare ostacoli durante l’operazione di riempimento o svuotamento. Corpo esterno in polipropilene pressosoffiato in un pezzo unico. Commutatore a microscatto alloggiato in una camera interna prossofusa in un pezzo unico. Sfera di contatto del microinterruttore in acciaio inossidabile. Tipo di cavo elettrico AO5-VVF-RF/60 sez. 3x1 mm2. Microinterruttore 16A-250V CA. Norme CEE/CENELEC/IMQ/HAR. Cavo di collegamento in PVC 5 Metri.


