AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCM5TA9961 TAPP.NERO MT 1X1 MM 3.5 25000V PROVA - 5TA9961

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCM5TA9961 TAPP.NERO MT 1X1 MM 3.5 25000V PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021971012

Codice prodotto

OCM5TA9961

Cod. produttore

5TA9961

Produttore

OCM

Tappeto isolante - Norma: IEC 61111 - Tipo: 0C/TA3,5 - Classe: 2 - Tensione di utilizzo: 17kV - Spessore: 3,5 mm - Larghezza: 1 m - Lunghezza: 1 m