OCMEI S.R.L. - OCMAT-53/05 ETICHETTA 400 V 50MM - AT-53/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
30 PZ
EAN
8001024307474
Codice prodotto
OCMAT-53/05
Cod. produttore
AT-53/05
Produttore
OCM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Etichetta adesiva 400V, lato 50mm


