AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCMKIT-25 KIT FORMATO DA 5 PINZE ISOLATE A 1000 V - KIT-25

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCMKIT-25 KIT FORMATO DA 5 PINZE ISOLATE A 1000 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 10

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Numero di pinze - 5

  • Kit per elettricista -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073870203

Codice prodotto

OCMKIT-25

Cod. produttore

KIT-25

Produttore

OCM

Numero totale di utensili:

10

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Numero di pinze:

5

Kit per elettricista:

MO-72004 cacciavite lama piatta da 3,5x100 mm,MO-72006 cacciavite lama piatta da 5,5x125 mm,MO-72009 cacciavite lama piatta da 8x175 mm,MO-72042 cacciavite lama POZIDRIV,n°1 da 4,5x80 mm,MO-72044 cacciavite lama POZIDRIV,n°2 da 6x100 mm,MO-72102 Pinza universale 180 mm,MO-72155 Pinza serratubo 250 mm,MO-72172 Pinza spela fili 160 mm,MO-72142 Pinza a becchi curvi 160 mm,MO-72200 Pinza taglia-cavi 160 mm