AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCMTTD1033XFJ MORS.PERFORAZ. D ISOLANTE MAT.ENEL 27500 - TTD1033XFJ

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCMTTD1033XFJ MORS.PERFORAZ. D ISOLANTE MAT.ENEL 27500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768715798

Codice prodotto

OCMTTD1033XFJ

Cod. produttore

TTD1033XFJ

Produttore

OCM

• Per cavi in alluminio o rame isolati. • Perforazione dell’isolante sul cavo passante e sul cavo derivato. • La derivazione può avvenire indifferentemente a destra e a sinistra, senza capovolgere il morsetto. • Utilizzabile su conduttori in tensione. • Utilizzabile per interno e per esterno. • Tenuta dielettrica in acqua, superiore a 4kV per 15 minuti. • La lama di contatto è in rame stagnato. • Vite di serraggio in acciaio Inox. • La coppia di serraggio garantita dalla testa fusibile è di 14 Nm.