AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OEC19000801 FLANGIA PER KIT CABINA - 19000801

copiacopia
OEC SRL - OEC19000801 FLANGIA PER KIT CABINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077574824

Codice prodotto

OEC19000801

Cod. produttore

19000801

Produttore

OEC

Il passante cavi provvisorio stagno e realizzato in materiale plastico, con un diametrointerno di 9 cm da annegare nel calcestruzzo in fase di getto per consentire il passaggio dicavi elettrici temporanei. La chiusura/apertura puo avvenire solo con attrezzi speciali egarantisce la tenuta anche in assenza di cavi.