AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OEC64836/G SPORT.SRT/ND3-RIGATO SERRATURA NAZIONALE - 64836/G

copiacopia
OEC SRL - OEC64836/G SPORT.SRT/ND3-RIGATO SERRATURA NAZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078423114

Codice prodotto

OEC64836/G

Cod. produttore

64836/G

Produttore

OEC

SRT/ND3 Sportello ad incastro, serratura serie SC/1 - rigatoSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di rete BTnuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.Sportello ad incastro tipo liscio, facilmente asportabile in posizione di aperto perun piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta possono essereforniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiavetipo Yale.Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione