OEC SRL - OECA277071K CONF.100 PZ FASCETTA D.50 MATR 277071 FS - A277071K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070286489
Codice prodotto
OECA277071K
Cod. produttore
A277071K
Produttore
OEC
Accessori :fascetta reggicavo confezione 100pz Materiale: poliammide 6,6 senza alogeni Temperatura di fusione: 255?C Resistenza agli agenti esterni Resistenza agli agenti basici, acidi, oli, idrocarburi, solventi, clorati. Non resiste ai fenoli. Fascette di cablaggio (tipo CCE) Riferimento Tabella ENEL DS3380 ed. 1 Lunghezza (mm) 240 Larghezza (mm) 7,8 Capacita massima (mm) 63 Resistenza alla trazione 55


