AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECA847603K ROT.30 MT ACCI.INOX LARG 9,5 MM MATR8476 - A847603K

copiacopia
OEC SRL - OECA847603K ROT.30 MT ACCI.INOX LARG 9,5 MM MATR8476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070286434

Codice prodotto

OECA847603K

Cod. produttore

A847603K

Produttore

OEC

Nastro di acciaio inox per linee aeree bt in cavo cordato autoportante Materiale: acciaio inox austenitico ricotto Caratteristiche meccaniche: - carico unitario di rottura a trazione: R ? 60 kg/mm2 - carico unitario di scostamento dalla proporzionalita: 2 RPO,2 ? 30 kg/mm2 -allungamento percentuale a rottura: A50 ? 40 Riferimento Tabella ENEL DS3230 ed.1 Tipo 9,5 Larghezza (mm) 9,52 ? 0,13 Spessore (mm) 0,65 ? 0,05 Massa per rotolo di 30 m (kg) 1,47 Carico di Rottura kg 370