AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECC286711K CUSTODIA PC1 X CHIAVI NERA CIFR. NAZIONA - C286711K

copiacopia
OEC SRL - OECC286711K CUSTODIA PC1 X CHIAVI NERA CIFR. NAZIONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075919399

Codice prodotto

OECC286711K

Cod. produttore

C286711K

Produttore

OEC

Custodia per chiavi con serratura nazionale 312La custodia e adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere, per ilcontenimento di chiavi (Enel o Utente) per l?apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT,ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.La custodia e di forma cilindrica con dimensioni d?ingombro: 126 mm per diametro 32mm.Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e guarnizione inpoliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello portachiavi in acciaio inox.Sul fronte della custodia e presente l?indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia cheindica il senso di rotazione.