AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECM65415MK MORS.DER/SEZ.MST/S-A50=50-70MM2LOMBARDIA - M65415MK

copiacopia
OEC SRL - OECM65415MK MORS.DER/SEZ.MST/S-A50=50-70MM2LOMBARDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076213403

Codice prodotto

OECM65415MK

Cod. produttore

M65415MK

Produttore

OEC

Morsettiera serie mst/s-a50SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 00.Portata massima 200 A.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862B (Lombardia).Morsettiera di derivazione e sezionamento per cavi BT in rame fino a 50 mm2 odalluminio fino a 70 mm2, tipo Enel Disegno STD - 104, idonea per cassette per esterno suparete o su palo, all?interno a vista muro o incassate.La morsettiera e montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, fissata allacassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno. Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo normeUNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio e stagnate.I morsetti di serraggio sono realizzati con concezione elastica tale da compensare ledilatazioni termiche dei conduttori in alluminio, i morsetti sono verniciati in nero per lefasi e blu per il neutro.Le viti di serraggio non agiscono direttamente sui conduttori ma tramite blocchettiin ottone stagnato.Le viti per il serraggio dei conduttori e dei ponticelli di sezionamento sono in acciaio