OEC SRL - OECMSTA24BW MORS.PALI I.P-4POLI2PORTAF.DA 5A-MST/A-2 - MSTA24BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077222213
Codice prodotto
OECMSTA24BW
Cod. produttore
MSTA24BW
Produttore
OEC
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Materiale:
Alluminio
Morsettiera 4 poli da/per incasso in palo con feritoia di dimensione 45x186 mm come da UNI EN 40:2, in materiale plastico (PA6 con rinforzo in bra di vetro, classe di reazione al fuoco V0 secondo UL94) in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1, con grado di protezione IP43 (a portella di chiusura montata) – IP23 ingresso cavi secondo CEI EN 60529 ed IK 08 secondo CEI EN 50102 dotata di limitatore di sovratensione (Tipo 2 secondo EN 61643-11, alloggiato all’interno della morsettiera con possibilità di spegnimento lampada in caso di fine vita dell’SPD nonché ulteriore segnalazione ottica di guasto direttamente sull’SPD stesso) e porta fusibile sezionabile (fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm alloggiato all’interno della morsettiera, tensione 380V e portata max. 5A).


