AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CE0030 BASE ADATT-TRIF-T1A4 CONT. ELETTR. TAE/C - N0CE0030

copiacopia
OEC SRL - OECN0CE0030 BASE ADATT-TRIF-T1A4 CONT. ELETTR. TAE/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072858929

Codice prodotto

OECN0CE0030

Cod. produttore

N0CE0030

Produttore

OEC

TAE/CE4 Basetta adattatrice T1A4 per gruppi di misura trifase tipo GET-1BMC (Vetroresina) o policarbonato colore Grigio RAL 7040.Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175 Volt.Riferimento a Specifica Tecnica Enel:BASETTA T1A2: DH 2401 Nazionale - Matricola Enel 286101.BASETTA T1SA2: DH 2407 Nazionale - Matricola Enel 286107.BASETTA T1A4: DH 2410 Nazionale - Matricola Enel 286140.CARATTERISTICHE TECNICHE CUSTODIA(BASE E COPERCHIO DELLA MORSETTIERA:Nylon PA 66.Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >500 Volt.Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529 senza contatore elettronico installato.Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 con contatore elettronico installato.Le basette sono complete di: una morsettiera bipolare o quadripolare con correntenominale di 63 A costituita da un involucro (base - coperchietto), da contatti elastici (pinzafemmina) adatti ad ospitare gli spinotti a baionette dei contatori eletrronici.Le basette adattatrici T1A2, T1SA2 sono utilizzate per l?installazione del contatoreelettronico monofase (GEM etc).La basetta adattatrice T1A4 e utilizzata per l?installazione del contatore elettronicopolifase (GET-1 etc.).