AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CE0035P BASETTA B3M - N0CE0035P

copiacopia
OEC SRL - OECN0CE0035P BASETTA B3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074877508

Codice prodotto

OECN0CE0035P

Cod. produttore

N0CE0035P

Produttore

OEC

Quadro BT tipo modulare per centralizzazioni serie TAE/CE5 in Policarbonato colore Grigio RAL 7040, resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0 e alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175 Volt; riferimento a Specifica TecnicaEnel: DH 2408/1 Nazionale - Matricola Enel 286108. Il quadro centralizzato B3M e predisposto per l?installazione di due contatori elettronici monofasi e uno trifase tipo GEM - GET1 ? GET2A etc, la canalizzazione inferiore, e utilizzata per l?alloggiamento della morsettiera M6M e dei cavi di alimentazione ENEL, protetta da un opportuno coperchio che evita l?accesso ai cavi. Una volta installati i CE non e piu accessibile in quanto e protetta dall?antitamper. La canalizzazione superiore e utilizzata per l?alloggiamento dei cavi dell?impianto del cliente, con uscite laterali, protetta da un coperchio di chiusura fissato con tre viti a vista, gli accessori permettono di realizzare la varie tipologie di centralizzazioni da 3?6?9?12 moduli. (Base e coperchio della morsettiera in Nylon PA 66, resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO e alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >500 Volt, Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529 senza contatore elettronico installato e grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 con contatore elettronico installato.)