AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CE0075 CASSETTA DERIVAZ.16 MM2 MORSETT.NODALE - N0CE0075

copiacopia
OEC SRL - OECN0CE0075 CASSETTA DERIVAZ.16 MM2 MORSETT.NODALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 155 mm

  • Larghezza - 155 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072796474

Codice prodotto

OECN0CE0075

Cod. produttore

N0CE0075

Produttore

OEC

Lunghezza:

155 mm

Larghezza:

155 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Profondità:

76 mm

Tipo di ingresso:

Membrane pretranciate sfondabili

Colore:

Grigio

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione per cavi da 16 mm² con morsettiera nodale. Contenitore da esterno in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro, IP55, grigio RAL7035.