AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CE0185 COMPLESSO 4 TA FINO A 200 KW - N0CE0185

copiacopia
OEC SRL - OECN0CE0185 COMPLESSO 4 TA FINO A 200 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077324122

Codice prodotto

OECN0CE0185

Cod. produttore

N0CE0185

Produttore

OEC

Il complesso TA e costituito da un involucro (base e coperchio) che avvolge l?interbase;tale interbase alloggia il blocco TA e i morsetti di ingresso e uscita.Il complesso TA viene impiegato per la connessione dei gruppi di misura elettronici adinserzione semidiretta tipo GET4S, GISS, GME/BS alla rete BT.La chiusura dell?involucro base/coperchio e garantita sul retro da 4 viti a testa aprefrattura e sul fronte da una vite a testa sigillabile.Adatto per installazione a parete con cavi unipolari, installazione a parete con accessorioguidacavi e cavi d?ingresso coassiali, installazione in contenitore tipo DS4558 (in caso disostituzione del vecchio complesso TA), installazione in contenitore C4M tipo DS4559 (pernuove installazioni), installazione incontenitore C3M tipo DS4549/1 (solo tipologia 125/5 A/A).