AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0SF0035 COLONNINA ARE/T-COL1 PER TELECOM.ENERGIA - N0SF0035

copiacopia
OEC SRL - OECN0SF0035 COLONNINA ARE/T-COL1 PER TELECOM.ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076269509

Codice prodotto

OECN0SF0035

Cod. produttore

N0SF0035

Produttore

OEC

SERIE GR/4 GRIGLIE DI AERAZIONE IN VETRORESINA PER CABINE ELETTRICHE DI M.T.1200x500x75Generalmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT.Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraversoappositi accessori forniti a corredo.Tra i due pannelli puo essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10mm anti insetto.Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.Superficie utile di aerazionemaggiore di 2800 cm2SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001/ marrone RAL 8017.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.Tenuta all?impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 927.