OEC SRL - OECN0ST0140/12 CONT.ARE/B-610X609 X PRIVATI-NEUTRO-YALE - N0ST0140/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076821462
Codice prodotto
OECN0ST0140/12
Cod. produttore
N0ST0140/12
Produttore
OEC
ARE/B Contenitore 600x600 con logo neutro e con serratura cifr.12Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofasetipo GEM tramite tavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piuun gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavolaB3M. 5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramitetavola B3T. 6) Un gruppo dimisura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altre applicazioni tramite piastra difondo.Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo perEnel e tipo Yale perl?utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le paretiperimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamentotipo Enel DS 4548.Fornitura standard con fondo aperto.


