OEC SRL - OECN0ST0140/2 CONTENITORE ARE/B-610X609 SERRATURA SC/T - N0ST0140/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021779731
Codice prodotto
OECN0ST0140/2
Cod. produttore
N0ST0140/2
Produttore
OEC
ARMADIO 600x600 SERIE ARE/BPredisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofasetipo GEM tramite tavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piuun gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavolaB3M. 5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramitetavola B3T. 6) Un gruppo dimisura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3Btramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altreapplicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo perEnel e tipo Yale per l?utente e con chiave triangolare tipoEnel nella versione conmorsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le paretiperimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamentotipo Enel DS 4548.Fornitura standard con fondo aperto.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549; matr. Enel 284051 per gruppi dimisura; matr. Enel 286030 per morsettiere coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonettoe predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548.Fornitura standard con fondo aperto.


