AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0ST0140/NW CONTENITORE ARE/B-610X609 NO SERR. NEUTR - N0ST0140/NW

copiacopia
OEC SRL - OECN0ST0140/NW CONTENITORE ARE/B-610X609 NO SERR. NEUTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079057998

Codice prodotto

OECN0ST0140/NW

Cod. produttore

N0ST0140/NW

Produttore

OEC

ARE/B Contenitore 600x600 con logo neutro senza serraturaPredisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofasetipo GEM tramite tavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piuun gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavolaB3M. 5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramitetavola B3T. 6) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3Btramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altreapplicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo perEnel e tipo Yale per l?utentee con chiave triangolare tipo Enel nella versione conmorsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le paretiperimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamentotipo Enel DS 4548.Fornitura standard con fondo aperto.