OEC SRL - OECN0ST0260/12 CONTENIT.ARE/B-BS-610X609 CON BAS. YALE1 - N0ST0260/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075189259
Codice prodotto
OECN0ST0260/12
Cod. produttore
N0ST0260/12
Produttore
OEC
ARMADIO 600x600 MONTATO SU BASAMENTOSERIE ARE/B-BS Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipoGEM tramitetavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piu ungruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3M.5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavolaB3T. 6) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramitetavola Enel tipo DS 4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altre applicazionitramite piastra di fondo.Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave triangolare per Enele tipo Yale per l?utente e conchiave triangolare tipo Enel nella versione con la morsettiera.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS4548 ed e compreso di telaio N1ST0192.Predisposto per l?installazione della tavola Enel tipo DS 4464/2 per il montaggio delcontenitore elettronico trifase o della basetta Enel B3M DH 902-A7 per l?installazione di 2contenitori elettronici monofasi e 1 contenitore trifase per morsettiere ed interruttori BT


