AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0ST0299/N ARMADIOARE/E-1560X650 GTWS NEUTRO - N0ST0299/N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075562373

Codice prodotto

OECN0ST0299/N

Cod. produttore

N0ST0299/N

Produttore

OEC

Contenitore in vetroresina per gruppi di misura, grigio RAL 7001, IP 34 D. Versione senza logo e serratura Enel 4541 Unificata Nazionale. Predisposto per l’installazione del gruppo integrato GTWS completo di tavola porta TA, DY 4451 e DY 4471. Per tutte le altre applicazioni è possibile utilizzare la piastra di fondo. Il complesso e formato da: un armadio con sportello di tipo rigato incernierato, con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. Da uno zoccolo fissato alla base in modo da distanziarlo dal pavimento per ottenere una maggiore praticità di lavoro. Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0560 che è compreso nell’articolo.