AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN1ST0251 PIASTRA FONDO PVC 4MM ARMADI 550X540 - N1ST0251

copiacopia
OEC SRL - OECN1ST0251 PIASTRA FONDO PVC 4MM ARMADI 550X540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 460 mm

  • Larghezza - 420 mm

  • Perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024346114

Codice prodotto

OECN1ST0251

Cod. produttore

N1ST0251

Produttore

OEC

Materiale:

Plastica

Altezza:

460 mm

Larghezza:

420 mm

Perforata:

no

Piastra di fondo 420x460 in PVC sp. 4mm