OEC SRL - OECS03740ST ARM.ARE/D900X540NOSER./NOFONDO/TETTO+D - S03740ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075002800
Codice prodotto
OECS03740ST
Cod. produttore
S03740ST
Produttore
OEC
ARE/D Contenitore 500x900 senza tetto, senza serratura e con piastra di accoppiamentoIdoneo per contenere apparecchiature di controllo e misura o strumentazionicablate di vario tipo (e possibile montarle utilizzando la piastra di fondo), vienefrequentemente impiegato in cantieri per allacciamenti provvisori.Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile.A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure una chiave tipo Yale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramitestaffa, a pavimento con telaio o a basamentocon piastra di raccordo (vedi accessori).Il lato inferiore del cassonetto e realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestitidi gomma, per il passaggio e la protezione dei cavi.Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezioneper la versione senza tetto che ha il fondo aperto)


