OEC SRL - OECS03743GW ARMADIOARE/C-714X660+SERRAT.TRIANGOLARE - S03743GW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768181333
Codice prodotto
OECS03743GW
Cod. produttore
S03743GW
Produttore
OEC
Contenitore in vetroresina per gruppi di misura, colore grigio RAL 7001, IP 34 D. Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia. Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stessoper un più agevole accesso. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamento.