AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECS03746NZ ARMADIOARE/C-714X660+SERRATURA SC/1 - S03746NZ

copiacopia
OEC SRL - OECS03746NZ ARMADIOARE/C-714X660+SERRATURA SC/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768805598

Codice prodotto

OECS03746NZ

Cod. produttore

S03746NZ

Produttore

OEC

Predisposto per l?installazione di: 1) Quattro gruppi di misura monofase integratotipo GMI - Y. 2) Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Quattro gruppi di misuraelettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. 4)Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite duetavole Z2M con due T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramitetavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Due gruppi di misura elettronico monofase tipoGEM tramite tavola Z2M con due T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 7) Un gruppodi misuraelettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2.8) Una morsettiera serie MST/SB150. 9) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Triveneto