AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECS03941GW CONT.ARE/A 550X540+FINES+SERR-SOLOLUCCHE - S03941GW

copiacopia
OEC SRL - OECS03941GW CONT.ARE/A 550X540+FINES+SERR-SOLOLUCCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078427266

Codice prodotto

OECS03941GW

Cod. produttore

S03941GW

Produttore

OEC

ARE/A Contenitore 500x500 con finestra e con serratura solo lucchettabileGrado di protezione: IP43, grado di protezione IP44 aggiungendo /CG al codice dellaconfigurazione scelta, secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.Conforme a Specifica Tecnica Enel: matr. Enel 282225 per Lombardia, matr. Enel 282217per Triveneto.Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofasetipo GEM tramite tavola Z3Mcon tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronicotrifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppodi misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo dimisura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo liscio, incernierato, con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Sportello fornibile anche con finestrella trasparente.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tiponazionale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Adatto per il fissaggio a muro, per il fissaggio a palo tramite staffa, a pavimento con telaioo a basamento con piastra di raccordo (vedi accessori).Lato inferiore del cassonetto realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestitidi gomma, per passaggio e protezione dei cavi.Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezioneper laversione senza tetto che ha il fondo aperto)