AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECS286033U SPORTELLO SRT/ND1 A MURARE-390X420MM - S286033U

copiacopia
OEC SRL - OECS286033U SPORTELLO SRT/ND1 A MURARE-390X420MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075051914

Codice prodotto

OECS286033U

Cod. produttore

S286033U

Produttore

OEC

SRT/ND1 Sportello per gruppi di misura e-distribuzioneSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Tenuta all?impatto 10J.Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4545 (Nazionale) matr. 286033Lo sportello viene utilizzato sia nei vani stradali destinati a contenere gruppi di misura divario tipo che in sostituzione di sportelli stradali deteriorati.Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura di tipo Enel 4541/1 Unificata Nazionale che consentel?ispezione autonoma di piu utenti, in alternativa puo essere fornita con chiusura tramitechiave a spillo o chiave tipo Yale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.