OEC SRL - OECS4541Y12 SERRAT. SC/12 CONTEN.NAZ-CON TRIANG+YALE - S4541Y12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071769820
Codice prodotto
OECS4541Y12
Cod. produttore
S4541Y12
Produttore
OEC
ACC/SER Serratura con cifratura 12Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno destinati agruppi di misura, che consente l?ispezione autonoma di piu utenti.La serratura e dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione dichiuso. Il cilindro A (per il cliente) e realizzato in barra trafilata di ottone e con movimentia pistoncini ed e cifrato Yale. Il cilindro B e realizzato in poliammide, ed emanovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione epossibile solo inposizione di chiuso.La serratura e costruita in modo da non avere continuita metallica interno/esterno.Sulla serratura e montato il disco copritoppa con portachiave.Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.