OEC SRL - OECS63777NK Serrat/lucch-SC/SL-chiaveSpillo cifr.630 - S63777NK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075554408
Codice prodotto
OECS63777NK
Cod. produttore
S63777NK
Produttore
OEC
SC/SL Serratura con chiave a spillo con cifratura enel campania (630nSerratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500,700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.L?apertura e chiusura puo essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell?utentetramite l?applicazione di un lucchetto, da parte dell?Enel con la chiave tipo a spillo. E?possibile consentire l?apertura/chiusura solo tramite chiave a spillo ruotando il blocchettodi fermo.A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata.Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hannolunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.