AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECS63831AW SERRATURA SC/YL X CONTENIT. CIFRAT. YALE - S63831AW

copiacopia
OEC SRL - OECS63831AW SERRATURA SC/YL X CONTENIT. CIFRAT. YALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073241881

Codice prodotto

OECS63831AW

Cod. produttore

S63831AW

Produttore

OEC

SC/YL Serratura con cifratura yale tipo 12Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500,700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.L?apertura e chiusura puo essere effettuata nei seguenti modi: tramite l?applicazione di unlucchetto o tramite chiave cifrata Yale. e possibile consentire l?apertura/chiusura solotramite chiave Yale ruotando il blocchetto di fermo.A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata.Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hannolunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.