OEC SRL - OECSBH300 CANALE ASOLATO VTR-CVH80X300MML2000-? M/ - SBH300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079322270
Codice prodotto
OECSBH300
Cod. produttore
SBH300
Produttore
OEC
SERIE CV/H80 X 100-300CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALEVetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23-32 e CEI 23-37 per autoestinguenza etossicita, di colore Grigio RAL 7035.Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32.La canalina e costituita da una barra da 2 metri con fondo preasolato per agevolare leoperazioni di eventuali montaggi, un coperchio da 2 metri e da una serie di accessorisottocitati. Con questi pochi elementi, e possibile costruire un cavidotto portacavisemplice a parete ed a soffitto od un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso,completo di deviazioni orizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediantepultrusione gli conferiscono: leggerezza, ottima resistenza alla corrosione, buonecaratteristiche dielettriche, buone caratteristichemeccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto,alla fatica ed alla stabilita termica dai - 40 ?C a+ 110 ?C.Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed estata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32 dall?Istituto MarchioQualita - IMQ.


