OEC SRL - OECSL3741GW CONT.ARE/A 550X540+SERRATURA SOLO LUCCHE - SL3741GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079453455
Codice prodotto
OECSL3741GW
Cod. produttore
SL3741GW
Produttore
OEC
ARE/A Contenitore 500x500 con serratura solo lucchettabilePredisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipoGEM tramite tavola Z3Mcon tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronico trifase finoa 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppo di misura tramiteelettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misuraelettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4.6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo liscio, incernierato, con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevoleaccesso.Sportello fornibile anche con finestrella trasparente.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppurechiave tipo nazionale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Adatto per il fissaggio a muro, per il fissaggio a palo tramite staffa, a pavimento con telaioo a basamento con piastra di raccordo (vedi accessori).Lato inferiore del cassonetto realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestiti digomma, per passaggio e protezione dei cavi.Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezioneper la versione senza tetto che ha il fondo aperto)


