OEC SRL - OECSL5741GW CONT.ARE/A-SS+SERRATURA SOLO LUCCHETTABI - SL5741GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078301276
Codice prodotto
OECSL5741GW
Cod. produttore
SL5741GW
Produttore
OEC
ARE/A-SS Contenitore 500x500 sovrapposto con serratura solo lucchettabileCassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio utiledisponibile.Sportello di tipo liscio, incernierato, con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Sportello fornibile anche con finestrella trasparente.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tiponazionale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Predisposto per il fissaggio a pavimento con l?utilizzo dell?apposito telaio o tramite ilbasamento con la suapiastra di raccordo (vedi accessori).Fornitura standard con fondo aperto.