OEC SRL - OECSMC150NM COLONN-STRAD.ARE/ST3+MORS.CU150MM2LOMBAR - SMC150NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079104968
Codice prodotto
OECSMC150NM
Cod. produttore
SMC150NM
Produttore
OEC
SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEIEN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862A (Lombardia), Tab. 2862A -2862C (Triveneto)Il colonnino e composto da: un corpo inferiore, un corpo superiore con inserti idonei almontaggio delle morsettiere, un coperchio, uno sportello inferiore ed uno sportellosuperiore con chiusura ad incastro, predisposto per il montaggio di una serratura conchiave (a richiesta: Triangolare, tipo Yale od a Spillo), oppure con doppia chiusura (una perlato) a vite con testa triangolare.Le varie morsettiere sono montate su una base in SMC dotata di alette separafasi, fissataalla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno. A sportello superioreaperto e possibile asportare quello inferiore per un piu agevole accesso.L?areazione interna e ottenuta mediante labirinto tra il coperchio ed il corpo superiore.Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall?esterno.A richiesta il corpo inferiore puo essere fornito con due fori per ogni lato, di cui: uno per ilpassaggio dei cavi nelle installazioni provvisorie, l?altro per l?eventuale bocchettad?aerazione.


