OEC SRL - OECSN38520K GRIGLIA GR/3 DI AERAZIONE DA 875X275 - SN38520K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074730346
Codice prodotto
OECSN38520K
Cod. produttore
SN38520K
Produttore
OEC
GR/3 Griglia di areazione in vetroresina dim. 875x275x105 per cabina MT, con reteantinesetto in acciaio inox, con accessori 352 30 7,15Generalmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT.Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraversoappositi accessori forniti a corredo.Tra i due pannelli e montata una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm antiinsetto.Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.Superficie utile di aerazione maggiore di 750 cm.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2253 C (Triveneto).


