OEC SRL - OECSN3853TK GRIGLIAGR/1DA500X500+RETE INOX-NO ACCESS - SN3853TK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073940999
Codice prodotto
OECSN3853TK
Cod. produttore
SN3853TK
Produttore
OEC
GR/1 Griglia di areazione in vetroresina dim. 500x500x60 per cabina MT, con reteantinsetto in acciaio inox, senza accessoriGeneralmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarieMT/BT.Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraversoappositi accessori forniti a corredo.Tra i due pannelli puo essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10mm anti insetto.Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaioinox.Superficie utile di aerazione maggiore di 1000 cm2SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Disegno 0-1574 e Prescrizioni Commerciali(Piemonte)PARTICOLARE FISSAGGIO FINESTRINO


