OEC SRL - OECT0PO0001 CANALETTA CVO/5MM56X56BARRE3METRI - T0PO0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022734814
Codice prodotto
OECT0PO0001
Cod. produttore
T0PO0001
Produttore
OEC
CV/05-10 Canaletta ?omega? in vetroresina per protezione caviResina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di colore Grigio Ral 7001.Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi.Grado di protezione all?urtoIK 10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. DS 4237 NazionaleLa canalina e costituita da vetroresina ottenuta con il procedimento dellapultrusione.Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma ad?Omega?, gli conferiscono elevate prestazioni di resistenza alla compressione, elevatoisolamento elettrico e resistenza alla corrosione.La canalina viene generalmente impiegata come protezione dei cavi elettrici BT e MT, eviene installata mediante apposite staffe in acciaio per l?utilizzo a pareti. A richiesta puoessere fornita con asolatura per l?installazione con nastro in acciaio.


